NIEDAX - Sechskantmutter M6 nach DIN EN ISO 4032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129508
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - 2 Löcher
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339129508
Sonepar Artikelnummer
120984207
Hersteller Artikelnummer
129508
Hersteller Typ
SM 6
Hersteller Artikel Nr.:
129508
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
2 Löcher
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schweißbar:
Nein
Mit Nylonring:
Nein
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
5 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Farbe:
Zink
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.003 kg


