NIEDAX - Sechskantschraube M12 nach DIN EN ISO 4017, Länge 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 071531
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 10.9 (Stahl)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339071531
Sonepar Artikelnummer
120564561
Hersteller Artikelnummer
071531
Hersteller Typ
SKM 12X50 F
Hersteller Artikel Nr.:
071531
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
50 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
18 mm
Gewindesteigung:
1.75 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.083 kg


