NIEDAX - Sechskantschraube M8, DIN EN ISO 4017, Länge 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 127702
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339127702
Sonepar Artikelnummer
120955502
Hersteller Artikelnummer
127702
Hersteller Typ
SK 8X25 F
Hersteller Artikel Nr.:
127702
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
25 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1.25 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
14.4 mm
Kopfhöhe:
5.5 mm
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.014 kg


