NIEDAX - Sockelleistenoberteil, 52x17x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060690
Höhe - 52 mm
Tiefe - 17 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126060690
Sonepar Artikelnummer
120564482
Hersteller Artikelnummer
060690
Hersteller Typ
SD50.6
Hersteller Artikel Nr.:
060690
Höhe:
52 mm
Tiefe:
17 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.180 kg


