NIEDAX - Sockelleistenunterteil, 50x15x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060652
Höhe - 50 mm
Tiefe - 15 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126060652
Sonepar Artikelnummer
120564543
Hersteller Artikelnummer
060652
Hersteller Typ
SK50
Hersteller Artikel Nr.:
060652
Höhe:
50 mm
Tiefe:
15 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Anzahl der Trennwände:
1
Befestigungsart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.239 kg


