NIEDAX - Sockelleistenunterteil, 69x17,5x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060638
Höhe - 69 mm
Tiefe - 17.5 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
56 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126060638
Sonepar Artikelnummer
120564544
Hersteller Artikelnummer
060638
Hersteller Typ
SK70
Hersteller Artikel Nr.:
060638
Höhe:
69 mm
Tiefe:
17.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Anzahl der Trennwände:
2
Befestigungsart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.336 kg


