Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Spannklaue

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 934959

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339934959

Sonepar Artikelnummer

120564619

Hersteller Artikelnummer

934959

Hersteller Typ

SPKGM 25 F

Hersteller Artikel Nr.:

934959

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.499 kg

Spannklaue, komplett mit Sechskantschraube SK 10X50 DIN 931 und Gleitmutter M 10, zur Befestigung von Abhängungen an Doppel T-Trägerprofile. Verwendung für : Schienenprofil 2986 und 2988 mit Schlitzweite 18 mm Schienenprofil 2996Z mit Schlitzweite 22 mm für Flanschstärke t mit 2986 : 7 - 11 mm für Flanschstärke t mit 2988 und 2996Z : 0 - 10 mm Schraubenanzugsmoment : 46 Nm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461