Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Spannklaue

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 931040

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339931040

Sonepar Artikelnummer

120564620

Hersteller Artikelnummer

931040

Hersteller Typ

SPKM 25 F

Hersteller Artikel Nr.:

931040

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.458 kg

Spannklaue, komplett mit Sechskantschraube SK 10X50 DIN 931 und Flanschmutter M 10, zur Befestigung von Abhängungen an Doppel T-Trägerprofile. Verwendung für : direkte Hängestielabhängung HU 6040/.. bzw. systemzugehörige Kopfplatten mit Profil U 6040/.. direkte Hängestielabhängung STRUT HKC 96ZD/.. Abmessungen (ca. Maße) Flanschbreite T-Träger : 120 mm für direkte Hängestielabhängung HU 6040/.. sowie systemzugehörige Kopfplattenabhängung für Flanschstärke T-Träger t : 0 - 14 mm Tragfähigkeit F : 10 kN Schraubenanzugsmoment : 46 Nm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461