Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Spannpratze aus Temperguss

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 930944

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339930944

Sonepar Artikelnummer

120564639

Hersteller Artikelnummer

930944

Hersteller Typ

SPPGM 30 F

Hersteller Artikel Nr.:

930944

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.916 kg

Spannpratze, komplett mit Sechskantschraube SK 12X65 DIN 931 und Gleitmutter mit Fixierhilfe M 12, zur Befestigung von Abhängungen an Doppel T-Trägerprofile, die Tragfähigkeit der Abhängung ist abhängig vom Typ der C-Profilschiene, der Flanschstärke und Flanschbreite des Doppel T-Trägerprofils. Verwendung für : Schienenprofil 2988 mit Schlitzweite 18 mm Schienenprofil 2996Z mit Schlitzweite 22 mm für Flanschstärke t : 0 - 25 mm Schraubenanzugsmoment : 84 Nm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461