Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Spannpratze aus Temperguss

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 930937

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339930937

Sonepar Artikelnummer

120564640

Hersteller Artikelnummer

930937

Hersteller Typ

SPPM 30 F

Hersteller Artikel Nr.:

930937

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73259910

Gewicht:

0.893 kg

Spannpratze, komplett mit Sechskantschraube SK 12X75 DIN 931 und Flanschmutter M 12, zur Befestigung von Abhängungen an Doppel T-Trägerprofile. für Hängestiele : HI 80/.. sowie systemzugehörige Kopfplatten Flanschbreite T-Träger : 80 - 120 mm für direkte Hängestiel- sowie systemzugehörige Kopfplattenabhängung für Flanschstärke t : 0 - 25 mm Schraubenanzugsmoment : 84 Nm Werkstoff : Stahl, feuerverz. nach DIN EN ISO 1461