NIEDAX - Spreizniet, Durchmesser 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 397932
Ausführung - Schlagniet
Lochdurchmesser - 4 mm
Klemmbereich - 4 mm
Demontage möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126397932
Sonepar Artikelnummer
120562510
Hersteller Artikelnummer
397932
Hersteller Typ
NIK4
Hersteller Artikel Nr.:
397932
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
4 mm
Klemmbereich:
4 mm
Demontage möglich:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.000 kg


