NIEDAX - Spreizniet, Durchmesser 5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 397949
Ausführung - Schlagniet
Lochdurchmesser - 5 mm
Klemmbereich - 5 mm
Demontage möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011126397949
Sonepar Artikelnummer
120562511
Hersteller Artikelnummer
397949
Hersteller Typ
NIK5
Hersteller Artikel Nr.:
397949
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
5 mm
Klemmbereich:
5 mm
Demontage möglich:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.000 kg
Spreizniet, zur schnellen Befestigung der Verdrahtungskanäle, halogenfrei. für Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3 : VKD.. Abmessungenen (ca. Maße) Nietkopf-Ø : 10 mm Nietkopfhöhe : 2 mm Nietlänge ohne Kopf : 11 mm Bohrungs-Ø : 5 mm Dicke der Nietung D : 5 - 6 mm Werkstoff : Polyamid (PA) Farbton : schwarz


