NIEDAX - Spreizniet, Durchmesser 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 397956
Ausführung - Schlagniet
Lochdurchmesser - 6 mm
Klemmbereich - 6 mm
Demontage möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126397956
Sonepar Artikelnummer
120562512
Hersteller Artikelnummer
397956
Hersteller Typ
NIK6
Hersteller Artikel Nr.:
397956
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
6 mm
Klemmbereich:
6 mm
Demontage möglich:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.000 kg


