NIEDAX - Sprosse für Steigetrasse, 40x40x4 mm, B=634 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 324903
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Breite - 634 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339324903
Sonepar Artikelnummer
120564648
Hersteller Artikelnummer
324903
Hersteller Typ
SPW 40/600
Hersteller Artikel Nr.:
324903
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Breite:
634 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.136 kg


