NIEDAX - Sprosse für Steigetrasse, 40x40x4 mm, B=734 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 325009
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Breite - 734 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339325009
Sonepar Artikelnummer
120564649
Hersteller Artikelnummer
325009
Hersteller Typ
SPW 40/700
Hersteller Artikel Nr.:
325009
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Breite:
734 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.400 kg


