NIEDAX - Sprosse für Steigetrassen, 40x22x2 mm, B=1134 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 326105
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Breite - 1134 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339326105
Sonepar Artikelnummer
120564587
Hersteller Artikelnummer
326105
Hersteller Typ
SPC 86/1100
Hersteller Artikel Nr.:
326105
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Breite:
1134 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.451 kg


