NIEDAX - Sprosse für Steigetrassen, 40x22x2 mm, B=434 mm, 1,75 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 325566
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Breite - 434 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339325566
Sonepar Artikelnummer
120564591
Hersteller Artikelnummer
325566
Hersteller Typ
SPC 86/400
Hersteller Artikel Nr.:
325566
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Breite:
434 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.227 kg


