NIEDAX - Sprosse für Steigetrassen, 40x22x2 mm, B=600 mm, 1,75 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 926145
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Breite - 600 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339926145
Sonepar Artikelnummer
120564611
Hersteller Artikelnummer
926145
Hersteller Typ
SPCKL 86/600 E3
Hersteller Artikel Nr.:
926145
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Breite:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.959 kg


