NIEDAX - Sprosse für Steigetrassen, 40x22x2 mm, B=700 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924929
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Breite - 700 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339924929
Sonepar Artikelnummer
120564614
Hersteller Artikelnummer
924929
Hersteller Typ
SPCKL 86/700 F
Hersteller Artikel Nr.:
924929
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Breite:
700 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.202 kg


