NIEDAX - Sprosse für Steigetrassen, 40x22x2 mm, B=734 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 325702
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Breite - 734 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339325702
Sonepar Artikelnummer
120564594
Hersteller Artikelnummer
325702
Hersteller Typ
SPC 86/700
Hersteller Artikel Nr.:
325702
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Breite:
734 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.751 kg


