NIEDAX - Sprosse für Steigetrassen, 40x22x2 mm, B=934 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 325900
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Breite - 934 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339325900
Sonepar Artikelnummer
120564596
Hersteller Artikelnummer
325900
Hersteller Typ
SPC 86/900
Hersteller Artikel Nr.:
325900
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Breite:
934 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.101 kg


