NIEDAX - Sprosse, Profil 2986, 40x22x300 mm, Schlitzweite 18 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187881
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Breite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339187881
Sonepar Artikelnummer
120984210
Hersteller Artikelnummer
187881
Hersteller Typ
SPCKL 86/300 S
Hersteller Artikel Nr.:
187881
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.505 kg


