NIEDAX - Sprosse, Profil 2986, 40x22x600 mm, Schlitzweite 18 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187928
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339187928
Sonepar Artikelnummer
120984213
Hersteller Artikelnummer
187928
Hersteller Typ
SPCKL 86/600 S
Hersteller Artikel Nr.:
187928
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.954 kg


