NIEDAX - Sprossen aus Trapez-Profil, Breite 3000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 047833
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Breite - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339047833
Sonepar Artikelnummer
120564627
Hersteller Artikelnummer
047833
Hersteller Typ
SPM 3000 B
Hersteller Artikel Nr.:
047833
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Breite:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.964 kg


