NIEDAX - Sprossen aus Trapez-Profil, Breite 3000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061778
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Breite - 3000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339061778
Sonepar Artikelnummer
120564628
Hersteller Artikelnummer
061778
Hersteller Typ
SPM 3000 E5
Hersteller Artikel Nr.:
061778
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Breite:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.980 kg


