NIEDAX - Sprossen aus Trapez-Profil, Breite 700 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 299706
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Breite - 700 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339299706
Sonepar Artikelnummer
120564636
Hersteller Artikelnummer
299706
Hersteller Typ
SPM 700 B
Hersteller Artikel Nr.:
299706
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Breite:
700 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.674 kg


