NIEDAX - Steckbogen IEC 20, =20 mm, Radius=80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000942
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046933000942
Sonepar Artikelnummer
120955462
Hersteller Artikelnummer
000942
Hersteller Typ
IESB 20 AL
Hersteller Artikel Nr.:
000942
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4, 1250 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4 / 6 Joule)
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
17.5 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
60 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.042 kg


