NIEDAX - Steckmuffe IEC 20, =20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001017
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - sonstige
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046933001017
Sonepar Artikelnummer
120955469
Hersteller Artikelnummer
001017
Hersteller Typ
IESM 20 AL
Hersteller Artikel Nr.:
001017
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.008 kg


