NIEDAX - Steckmuffe IEC 40, =40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001048
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - sonstige
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046933001048
Sonepar Artikelnummer
120955472
Hersteller Artikelnummer
001048
Hersteller Typ
IESM 40 AL
Hersteller Artikel Nr.:
001048
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.032 kg


