NIEDAX - Steckrohr IEC 32, =32 mm, L=3000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001109
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 29.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046933001109
Sonepar Artikelnummer
120955478
Hersteller Artikelnummer
001109
Hersteller Typ
IESR 32 AL
Hersteller Artikel Nr.:
001109
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
29.6 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Farbe:
Aluminium
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4, 1250 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4 / 6 Joule)
Einsatztemperatur:
-45 .. 250 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.314 kg


