NIEDAX - Steigetrasse, 45x308x6000 mm, Sprossenabstand 300 mm, 1,75 kN, t=2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188024
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 43.5 mm
Breite - 308 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339188024
Sonepar Artikelnummer
120984220
Hersteller Artikelnummer
188024
Hersteller Typ
STUC 45/303/6 S
Hersteller Artikel Nr.:
188024
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
43.5 mm
Breite:
308 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4233 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
4.10867 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.109 kg


