NIEDAX - Steigetrasse, 45x408x3000 mm, Sprossenabstand 300 mm, 1,75 kN, t=2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187966
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 43.5 mm
Breite - 408 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339187966
Sonepar Artikelnummer
120984221
Hersteller Artikelnummer
187966
Hersteller Typ
STUC 45/403/3 S
Hersteller Artikel Nr.:
187966
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
43.5 mm
Breite:
408 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5933 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
4.6069 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.607 kg


