Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Steigetrasse, 60x1000x6000 mm, 1 kN

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Steigetrasse, 60x1000x6000 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 587506

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 6000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339587506

Sonepar Artikelnummer

120564799

Hersteller Artikelnummer

587506

Hersteller Typ

STM 60.1006/6 F

Hersteller Artikel Nr.:

587506

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

60 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

Ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Niedax Steigetrasse STM 60, Breite 1000 mm, Länge 6000 mm, Maschenweite 6 mm, Tragkraft 1 kN (587506), feuerverzinkt. Mehrspartige Kabelleiter-Steigetrasse für vertikale Kabelführung in Steigschächten und Trassen.