NIEDAX - Steigetrasse, 60x1015x4500 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 926008
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 1015 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339926008
Sonepar Artikelnummer
120955505
Hersteller Artikelnummer
926008
Hersteller Typ
STUC 60/1005 E3
Hersteller Artikel Nr.:
926008
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
1015 mm
Länge:
4500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Arbeitslänge:
4500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
31790 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
500 mm
Steigetrasse:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
9.314 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.314 kg


