NIEDAX - Steigetrasse, 60x1115x4500 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 926022
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 1115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339926022
Sonepar Artikelnummer
120955507
Hersteller Artikelnummer
926022
Hersteller Typ
STUC 60/1105 E3
Hersteller Artikel Nr.:
926022
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
1115 mm
Länge:
4500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Arbeitslänge:
4500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
35190 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
500 mm
Steigetrasse:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
9.61527 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.615 kg


