NIEDAX - Steigetrasse, 60x300x3000 mm, 1,75 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 873326
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339873326
Sonepar Artikelnummer
120383952
Hersteller Artikelnummer
873326
Hersteller Typ
STM 60.306/3
Hersteller Artikel Nr.:
873326
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
vollgenietet
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10600 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Steigetrasse:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
3.55073 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.550 kg


