NIEDAX - Steigetrasse, 60x300x6000 mm, 1,75 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321407
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339321407
Sonepar Artikelnummer
120383951
Hersteller Artikelnummer
321407
Hersteller Typ
STM 60.303/6
Hersteller Artikel Nr.:
321407
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
vollgenietet
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10600 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
4.24043 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.230 kg


