NIEDAX - Steigetrasse, 60x600x3000 mm, 1,75 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 886487
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
4013339886487
Sonepar Artikelnummer
120383962
Hersteller Artikelnummer
886487
Hersteller Typ
STM 60.603/3
Hersteller Artikel Nr.:
886487
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
vollgenietet
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
21400 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
5.65677 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.650 kg


