Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Steigetrasse,60x700x3000 mm, 1 kN

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Steigetrasse,60x700x3000 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 074372

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339074372

Sonepar Artikelnummer

120564821

Hersteller Artikelnummer

074372

Hersteller Typ

STM 60.703/3 E3

Hersteller Artikel Nr.:

074372

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Steigetrasse 60x700x3000mm 1kN Niedax. Große Trasse 700mm.