Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Steigetrasse,60x700x6000 mm, 1 kN

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Steigetrasse,60x700x6000 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 074389

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339074389

Sonepar Artikelnummer

120564823

Hersteller Artikelnummer

074389

Hersteller Typ

STM 60.703/6 E3

Hersteller Artikel Nr.:

074389

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Steigetrasse 60x700x6000mm 1kN Niedax. Große Trasse 6m 700mm.