Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Steigetrasse, 60x800x3000 mm, 1 kN

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Steigetrasse, 60x800x3000 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 074396

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339074396

Sonepar Artikelnummer

120564828

Hersteller Artikelnummer

074396

Hersteller Typ

STM 60.806/3

Hersteller Artikel Nr.:

074396

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Steigetrasse 60x800x3000mm 1kN Niedax. Alternative Trasse 800mm.