NIEDAX - Steigetrasse, schwer, 80x1280x6000 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 048120
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 80 mm
Breite - 1280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339048120
Sonepar Artikelnummer
120564695
Hersteller Artikelnummer
048120
Hersteller Typ
STIC 86/1203
Hersteller Artikel Nr.:
048120
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
80 mm
Breite:
1280 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
69368 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
21.149 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
21.149 kg


