Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Steigetrasse, schwer, 80x1580x6000 mm, 1 kN

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Steigetrasse, schwer, 80x1580x6000 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 074440

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339074440

Sonepar Artikelnummer

120564698

Hersteller Artikelnummer

074440

Hersteller Typ

STIC 86/1506

Hersteller Artikel Nr.:

074440

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Steigetrasse 80x1580x6000mm 1kN Niedax. Große Steigetrasse 6m.