Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Steigetrasse, schwer, 80x580x3000 mm, 1,75 kN

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Steigetrasse, schwer, 80x580x3000 mm, 1,75 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 048151

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339048151

Sonepar Artikelnummer

120564709

Hersteller Artikelnummer

048151

Hersteller Typ

STIC 86/506/3

Hersteller Artikel Nr.:

048151

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Steigetrasse 80x580x3000mm 1,75kN Niedax. Große Trasse 580mm.