Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Steigetrasse, schwer, 80x780x3000 mm, 1 kN

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Steigetrasse, schwer, 80x780x3000 mm, 1 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 061976

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339061976

Sonepar Artikelnummer

120564715

Hersteller Artikelnummer

061976

Hersteller Typ

STIC 86/706/3

Hersteller Artikel Nr.:

061976

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Steigetrasse 80x780x3000mm 1kN Niedax. Sehr große Trasse 780mm.