Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Steigetrassenbefestigungsadapter

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203116

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Befestigungsfuß

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339203116

Sonepar Artikelnummer

120984215

Hersteller Artikelnummer

203116

Hersteller Typ

STBA 60 E5

Hersteller Artikel Nr.:

203116

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Befestigungsfuß

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.354 kg

Steigetrassenbefestigungsadapter für die Decken- und Bodenbefestigung von Steigetrassen (STL 60. .. und STM 60. ...) inkl. Zubehör (SKM 8X16 E5). Zur Verwendung bei vertikalen Kabelführungen im integrierten Funktionserhalt. Die Steigetrassen werden mittels der Steigetrassenbefestigungsadapter in ''Fest- bzw. Loslageranordnung'' installiert. Beachtet werden muss die brandschutztechnische Beurteilung der Fa. Niedax. Durchsteckanker DAZ.. zur Boden- / Deckenbefestigung müssen gesondert bestellt werden. Abstand zwischen Decke und Boden : <= 3,5 m für Steigetrassen : STL 60. .. E5 / STM 60. .. E5 Max. Nennbreite bei : Steigetrassen STL 60. .. B <= 400 mm Steigetrassen STM 60. .. B <= 600 mm Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 91 x 152 x 70 mm Materialstärke t : 3 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti