Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Steigetrassenbefestigungsadapter

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 202782

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Befestigungsfuß

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339202782

Sonepar Artikelnummer

120984216

Hersteller Artikelnummer

202782

Hersteller Typ

STBA 60 F

Hersteller Artikel Nr.:

202782

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Befestigungsfuß

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.387 kg

Steigetrassenbefestigungsadapter für die Decken- und Bodenbefestigung von Steigetrassen (STL 60. .. und STM 60. ...) inkl. Zubehör (FLM 8X16 F). Zur Verwendung bei vertikalen Kabelführungen im integrierten Funktionserhalt. Für den Aussenbereich empfiehlt sich die Edelstahlvarianten. Die Steigetrassen werden mittels der Steigetrassenbefestigungsadapter in ''Fest- bzw. Loslageranordnung'' installiert. Beachtet werden muss die brandschutztechnische Beurteilung der Fa. Niedax. Durchsteckanker DAZ.. zur Boden- / Deckenbefestigung müssen gesondert bestellt werden. Abstand zwischen Decke und Boden : <= 3,5 m für Steigetrassen : STL 60. .. F / STM 60. .. F Max. Nennbreite bei : Steigetrassen STL 60. .. B <= 400 mm Steigetrassen STM 60. .. B <= 600 mm Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 91 x 152 x 70 mm Materialstärke t : 3 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461