NIEDAX - Steigetrassenverkleidung, 200x3000 mm, für Steige. STIC/STUC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 055241
Ausführung der Seitenwand - U-Profil
Höhe der Seitenwand - 263 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339055241
Sonepar Artikelnummer
120564837
Hersteller Artikelnummer
055241
Hersteller Typ
STVFA 200 S
Hersteller Artikel Nr.:
055241
Ausführung der Seitenwand:
U-Profil
Höhe der Seitenwand:
263 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
14.682 kg


