NIEDAX - Steigetrassenverkleidung, 300x3000 mm, für Steige. STL/STM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 072019
Ausführung der Seitenwand - U-Profil
Höhe der Seitenwand - 203 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339072019
Sonepar Artikelnummer
120564848
Hersteller Artikelnummer
072019
Hersteller Typ
STVW 300 F
Hersteller Artikel Nr.:
072019
Ausführung der Seitenwand:
U-Profil
Höhe der Seitenwand:
203 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.455 kg


