Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Steigetrassenwinkel, BKS, für C-Schiene 2986, 2997Z, t=1,5 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Steigetrassenwinkel, BKS, für C-Schiene 2986, 2997Z, t=1,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204618

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339204618

Sonepar Artikelnummer

121412935

Hersteller Artikelnummer

204618

Hersteller Typ

STWBKS 100/110-1.5 S

Hersteller Artikel Nr.:

204618

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100 .. 600 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

100 .. 110 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.270 kg

Steigetrassenwinkel, asymmetrisch, mit Systemlochung, zur vertikalen Verbindung von Kabelrinnen mit 100 mm und 110 mm Kantenhöhe im begehbaren System, zur Befestigung an Wand oder runden Betonsockel sowie zur Bügelschellenbefestigung BU.../BUK.. im Steigkanal, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Eingebrachte Kerben definieren die genaue Lage am Seitenholm des Steigkanals und dienen als Hilfestellung für den genauen Abstand der Rinnen zueinander. Durch die paarweise Anordnung sowie die genaue Positionierung ist ein Fluchten der Ankerschienen 2986/.. bzw. 2997Z/.. durch die mittige Aussparung problemlos möglich. Zur optionalen Fixierung der Schienen an die Steigetrassenwinkel 2 UGM 8 je vertikaler Befestigungsstelle bitte gesondert bestellen. Bedarf : 2 Stück je vertikaler Befestigungsstelle Verwendung für : begehbare Kabelrinnen mit 100 mm und 110 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Wand-/Betonsockelbefestigungslasche : 119 x 40 mm Breite B : 150 mm Materialstärke t : 1,5 mm Wand-/Betonsockelbefestigungslochung : 9 x 30 mm Ankerschienenbefestigungslochung : 7 x 33 mm Rinnenbefestigungslochung : 7 x 47 mm mittiger Abstand : 90 mm Reihenabstand : 25 mm mittige Ankerschienenaussparung : 23,5 x 41,5 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346